text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 7


7770 Inserție cu capăt deschis, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Artículo No. 2J639616
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 39
Embalado por 1

Especificaciones

Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 39
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 39
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cheie de dimensiuni mici (mm) 7
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 5
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 22
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Descripción

7770 Inserție cu capăt deschis, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 2J639616
EAN 4013288196101
UBB 500686619460
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078600001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.