text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Inserție 7779/1 9 x 12 14 x 18

La comandă

Cod Articol 0M537569
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 83
Lungime totală (mm) 122
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Nu
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079010
Model 7779/1
Type Adapter Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078666001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.