text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 SB Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx Set de biți în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de reținere și inel magnetic: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Biti Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Vârfuri Impaktor: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm1

Cod Articol 8C482947
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 2
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de reținere și inel magnetic: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Biti Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Vârfuri Impaktor: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm1 Suport Impaktor cu inel de reținere și inel magnetic, 9 biți Impaktor. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme, datorită utilizării optime a proprietăților materialului și a geometriei optimizate, deosebit de potrivită pentru utilizarea cu mașini de găurit cu impact obișnuite, suport cu magnet inelar pentru prinderea simplă a șuruburilor mai lungi și mai grele, ideal pentru lucrări la înălțime. Acoperirea diamantată aspră a vârfurilor reduce riscul de alunecare din capul șurubului datorită rezistenței sporite la frecare.

Numerele articolelor

Cod Articol 8C482947
EAN 4013288158574
UBB 500643330607
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073980001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.