text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Hexagon/Slotted/Phillips/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus Bit Set în Bit-Check 30-Piece


The Wera Mini ratchet: a symbiosis of strength and stylishness. Incredibly robust due to its drop-forged, full-steel design. Can withstand torque forces up to 65 Nm. The petite sizing is particularly suited for work in confined spaces. The thumbwheel allows fast screwdriving. Comes in a set in the proven Wera Bit-Check with socket adaptor and belt clip. Simple tool removal and reinsertion is ensured, very robust and durable.

Cod Articol 9M485703
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 6
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 1
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 6
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 28
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 5
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Da
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model BIT-CHECK

Descriere

The Wera Mini ratchet: a symbiosis of strength and stylishness. Incredibly robust due to its drop-forged, full-steel design. Can withstand torque forces up to 65 Nm. The petite sizing is particularly suited for work in confined spaces. The thumbwheel allows fast screwdriving. Comes in a set in the proven Wera Bit-Check with socket adaptor and belt clip. Simple tool removal and reinsertion is ensured, very robust and durable.

Numerele articolelor

Cod Articol 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05346293001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.