text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Universal 4, 10 piese 1x 899/4/1 Suport universal de biți: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Biți TZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu manșon inoxidabil, inel de reținere și magnet permanent puternic pentru preluarea biților cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate dură pentru utilizare universală.

Cod Articol 1X056212
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 Universal 4, 10 piese 1x 899/4/1 Suport universal de biți: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Biți TZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu manșon inoxidabil, inel de reținere și magnet permanent puternic pentru preluarea biților cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate dură pentru utilizare universală.

Numerele articolelor

Cod Articol 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056159001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.