text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hexagon/Pozidriv/Torx Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 bucăți 1x 897/4 IMP Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor biți: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® biți: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTehnologia Impaktor asigură o durată de viață mai mare decât media chiar și în condiții extreme. Rezistența c

Cod Articol 3H412678
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 bucăți 1x 897/4 IMP Suport Impaktor cu inel de reținere și magnet: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor biți: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® biți: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTehnologia Impaktor asigură o durată de viață mai mare decât media chiar și în condiții extreme. Rezistența crescută la frecare datorată particulelor diamantate aspre de pe vârful bitului împiedică orice alunecare din capul șurubului. Suport Impaktor pentru a amortiza orice vârfuri de impuls extreme. Efect special de torsiune datorită arcului dublu de torsiune. Adecvat în special pentru utilizarea în șurubelnițe cu impact convenționale. Bit-Check multicomponent este convingător datorită greutății reduse și gradului maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din secțiunea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de îndepărtat. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită dispozitivului Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3H412678
EAN 4013288180148
UBB 500643331282
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057417001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.