text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hexagon/Phillips/Torx Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Impaktor 2, 10 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de fixare și magnet inelar: 1/4", x 75 mm 4x 851/1 IMP DC Bituri Impaktor: 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a sculelor disponibile. Biții care

Cod Articol 8C516126
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 Impaktor 2, 10 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de fixare și magnet inelar: 1/4", x 75 mm 4x 851/1 IMP DC Bituri Impaktor: 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a sculelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Suport Impakt pentru absorbția vârfurilor de impuls extreme. Efect special de torsiune datorită arcului cu torsiune dublă. Vine cu un magnet inelar care ține extrem de bine chiar și șuruburile lungi și grele, ceea ce îl face ideal pentru lucrările la înălțime. Magnetul poate fi împins înapoi și astfel neutralizat. Potrivit în special pentru utilizarea cu drivere cu impact obișnuite.

Numerele articolelor

Cod Articol 8C516126
EAN 4013288156792
UBB 500643330862
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057682001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.