text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mâner 7400 VDE 1,7-3,5nm


Seria 7400 VDE Kraftform mâner cu cuplu reglabil (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmMâner cu cuplu VDE pentru lucrul în siguranță până la 1.000 de volți. Valoarea cuplului reglabilă de la 1,7-3,5 Nm. Semnal distinctiv sonor și perceptibil de sarcină excesivă atunci când este atinsă valoarea de cuplu prestabilită. Cuplu de slăbire manual nelimitat. Pentr

Cod Articol 0W131493
Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 192
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 192
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.7 - 3.5
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Type Torque Holder

Descriere

Seria 7400 VDE Kraftform mâner cu cuplu reglabil (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmMâner cu cuplu VDE pentru lucrul în siguranță până la 1.000 de volți. Valoarea cuplului reglabilă de la 1,7-3,5 Nm. Semnal distinctiv sonor și perceptibil de sarcină excesivă atunci când este atinsă valoarea de cuplu prestabilită. Cuplu de slăbire manual nelimitat. Pentru lamele Kraftform Kompakt VDE: sistemul mâner/lamă interschimbabilă permite o schimbare rapidă a lamei și, prin urmare, diverse aplicații.

Numerele articolelor

Cod Articol 0W131493
EAN 4013288184412
UBB 500668585366
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074757001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.