text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Extension 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE Extensie Zyklop, izolată, lungă, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Extensie VDE cu siguranță sporită prin miezul izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant exterior VDE roșu. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru a lucra în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Cod Articol 1J838789
Lungime (mm) 166
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.5
Tijă pătrată 10 mm (3/8 inchi)
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 166
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.5
Tijă pătrată 10 mm (3/8 inchi)
Testat VDE Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82042000
Type VDE Extension Bar

Descriere

8794 LB VDE Extensie Zyklop, izolată, lungă, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Extensie VDE cu siguranță sporită prin miezul izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant exterior VDE roșu. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru a lucra în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004965001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.