text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dispozitive cu clichet Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X271


Set Zyklop Hybrid, 2 piese 1x 8006 C Cârlig Zyklop Hybrid cu pârghie de comutare și acționare 1/2",: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensie Zyklop Hybrid: 271 mmSet clichet Zyklop Hybrid, acționare 1/2",, metric. Inclusiv clichet Zyklop Hybrid și extensie cu mâner Hybrid.

Cod Articol 1C562779
Înălțime 45
Ambalaj Box
Greutate 967
Lungime (mm) 305
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 45
Ambalaj Box
Greutate 967
Lungime (mm) 305
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 2
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner extensibil Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Marca Wera
Type Zyklop Reversible Ratchet Hybrid Set

Descriere

Set Zyklop Hybrid, 2 piese 1x 8006 C Cârlig Zyklop Hybrid cu pârghie de comutare și acționare 1/2",: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensie Zyklop Hybrid: 271 mmSet clichet Zyklop Hybrid, acționare 1/2",, metric. Inclusiv clichet Zyklop Hybrid și extensie cu mâner Hybrid.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05004095001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.