text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 Set de biți Hexagon/Torx în Bit-Check 7 piese


Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBits cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură în capul șurubului, reduce presiunea de contact necesară și scade

Cod Articol 0R082553
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBits cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură în capul șurubului, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de scos. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0R082553
EAN 4013288180018
UBB 500643328809
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057415001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.