text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv Bit Set in Bit-Check 7-Piece


Bit-Check 7 Diamond 1, 7 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BDC: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Biți BDC: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmBits cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură în capul șurubului, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de scos. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Article number 3Z836146
Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 2
Number of bits PZ (crosshead) 2
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 2
Packed per 1

Specifications

Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 2
Number of bits PZ (crosshead) 2
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 2
Number of bits total 6
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 0
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 7 Diamond 1, 7 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BDC: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Biți BDC: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmBits cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură în capul șurubului, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de scos. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Article numbers

Article number 3Z836146
EAN 4013288179999
UBB 500643326415
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057416001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.