text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cuțit cu cheie 8790 HMA HF cheie hexagonală de 1/4 inch lățime 4,5 mm lungime 23 mm


8790 HMA HF Ștuț Zyklop cu acționare de 1/4", cu funcție de fixare, 4,5 x 23 mmȘtuț Zyklop cu acționare de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare extrem de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când se adresează piesei de lucru. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a

Cod Articol 1H801949
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (mm) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (mm) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descriere

8790 HMA HF Ștuț Zyklop cu acționare de 1/4", cu funcție de fixare, 4,5 x 23 mmȘtuț Zyklop cu acționare de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare extrem de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când se adresează piesei de lucru. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a uneltei necesare. Dispunând de o aderență bună pentru a permite preluarea ușoară chiar și cu mâinile uleioase. Canelură de oprire cu bilă, pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal, oțel crom vanadiu, cromat mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 1H801949
EAN 4013288185648
UBB 500678958009
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003718001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.