text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink 846 HSS 6,30 x 31


846 Burghiu cu 3 caneluri, 6.30 x 31 mmBurghiu cu 3 caneluri de înaltă calitate pentru debavurare, șanfrenare și adâncire. O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Îndepărtarea perfectă a așchiilor și un risc scăzut de înclinare asigură o muncă plăcută. Secțiune de tăiere conform DIN 335-C, 90° cu 3 freze. hexagonal, adecva

Cod Articol 3U861969
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Lungime (mm) 115
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 31
Diametrul burghiului (mm) 6.3
Lungime (mm) 115
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 6.3 - 6.3
Numărul de muchii de tăiere 3
Marca Wera
Model 846

Descriere

846 Burghiu cu 3 caneluri, 6.30 x 31 mmBurghiu cu 3 caneluri de înaltă calitate pentru debavurare, șanfrenare și adâncire. O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Îndepărtarea perfectă a așchiilor și un risc scăzut de înclinare asigură o muncă plăcută. Secțiune de tăiere conform DIN 335-C, 90° cu 3 freze. hexagonal, adecvat pentru suporturi cu preluare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3U861969
EAN 4013288101440
UBB 500643631251
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 05104630001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.