text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink 845 16.50 x 40


845 Vârfuri conice cu 1 tăiș, 16.50 x 40 mmVârfuri conice cu 1 tăiș de înaltă calitate de la Wera. Pentru adâncire și debavurare. Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun, lucru fără vibrații și fără urme. Îndepărtare perfectă a așchiilor și durată lungă de viață. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 9V250347
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Lungime (mm) 40
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 40
Diametrul burghiului (mm) 16.5
Lungime (mm) 40
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Diametrul de frezare (mm) 16.5 - 16.5
Numărul de muchii de tăiere 1
Marca Wera
Model 845
Type Countersink

Descriere

845 Vârfuri conice cu 1 tăiș, 16.50 x 40 mmVârfuri conice cu 1 tăiș de înaltă calitate de la Wera. Pentru adâncire și debavurare. Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun, lucru fără vibrații și fără urme. Îndepărtare perfectă a așchiilor și durată lungă de viață. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V250347
EAN 4013288117557
UBB 500643630675
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 05104664001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.