text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker SW 11X165


6000 Joker Chei combinate cu clichet, 11 x 165 mmCântar cu clichet cu inel metric premium de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei cu clichet inelar. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere permisă de o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Mecanism cu clichet pe partea inelară cu o dantură extrem de fină de 80 de dinți pentru flexibilitate chiar și în spații restrânse. Geometria special proiectată permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.

Objednací číslo 81950.110.001
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Baleno po 1

Specifikace

Lungime (mm) 165
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 11
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 11
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 25
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 22
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.3
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 7.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) Alte
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 101
Codul mărfurilor 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Chei combinate cu clichet, 11 x 165 mmCântar cu clichet cu inel metric premium de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei cu clichet inelar. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere permisă de o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Mecanism cu clichet pe partea inelară cu o dantură extrem de fină de 80 de dinți pentru flexibilitate chiar și în spații restrânse. Geometria special proiectată permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.110.001
EAN 4013288167316
UBB 500619992364
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073271001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.