text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker Imperial 5/16"


6000 Joker Cheie combinată cu clichet, imperială, 5/16", x 144 mmCheie combinată cu clichet de înaltă calitate, imperială, de la Wera. Tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, elegantă. Da, un adevărat Joker. Noua generație de chei combinate cu clichet. Potrivită pentru șuruburi cu hexagon, șuruburi sau piulițe. Vine

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 144
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 22
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 5/16 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 22
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 20
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 18
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 7
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) 5/16 inch
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 6000 Joker

Descriere

6000 Joker Cheie combinată cu clichet, imperială, 5/16", x 144 mmCheie combinată cu clichet de înaltă calitate, imperială, de la Wera. Tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, elegantă. Da, un adevărat Joker. Noua generație de chei combinate cu clichet. Potrivită pentru șuruburi cu hexagon, șuruburi sau piulițe. Vine cu funcție de prindere, datorită plăcii metalice din fălci, care reduce riscul de a scăpa piulițele și șuruburile. Placa metalică înlocuibilă din maxilar fixează piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și reduce pericolul de alunecare. Limitatorul integrat previne orice alunecare în jurul capului șurubului și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu piulițele sau șuruburile și reduce riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis previne orice răsturnare a cheii care consumă timp. Mecanismul cu clichet de la capătul inelar, cu un mecanism excepțional, cu dinți fini - 80 de dinți în total - permite flexibilitate chiar și în spații de lucru foarte restrânse. Geometria special forjată asigură un transfer de cuplu ridicat și rezistență. Cârligul este fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță, cu un strat de crom-nichel pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81951.079.001
EAN 4013288167354
UBB 500619993271
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 05073280001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.