text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL Cheie L TORX®, lungă, TX 40 x 224 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Se livrează cu braț extra-lung. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o

Cod Articol 3K776288
Izolat Nu
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Descriere

967 PKXL Cheie L TORX®, lungă, TX 40 x 224 mmChei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Se livrează cu braț extra-lung. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024469001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.