text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sechskantschlüssel 967 PKXL TORX® TX 30 x 195


967 PKXL TORX® Winkelschraubendreher, lang, TX 30 x 195 mmHochwertige Winkelschraubendreher für versenkte TORX® Schrauben. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Wird mit extra langem Arm geliefert. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Die Werkzeuge sind dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln schnell zur Hand.

Article number 2R204231
Isoliert Nein
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Loch Nein
VDE-geprüft Nein
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Loch Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Description

967 PKXL TORX® Winkelschraubendreher, lang, TX 30 x 195 mmHochwertige Winkelschraubendreher für versenkte TORX® Schrauben. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Wird mit extra langem Arm geliefert. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Die Werkzeuge sind dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln schnell zur Hand.

Article numbers

Article number 2R204231
EAN 4013288194121
UBB 500686610295
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024468001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.