text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 950 SPKL HF Multicolor HF6,0 x 172


950 SPKL HF Cheie L Multicoloră, metrică, cu funcție de fixare, 6 x 172 mmChei L Wera de înaltă calitate cu manșon din plastic comod, codificat în culori. Acest lucru înseamnă că unealta este accesibilă rapid, iar mânerul ergonomic și plăcut este ușor pe mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în in

Cod Articol 9Q895303
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 6
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 172
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 6
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 172
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 31
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 SPKL HF

Descriere

950 SPKL HF Cheie L Multicoloră, metrică, cu funcție de fixare, 6 x 172 mmChei L Wera de înaltă calitate cu manșon din plastic comod, codificat în culori. Acest lucru înseamnă că unealta este accesibilă rapid, iar mânerul ergonomic și plăcut este ușor pe mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Funcția de fixare menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de dimensiuni gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Q895303
EAN 4013288188373
UBB 500686608802
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022203001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.