text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 950 L HF 4.0 x 140


950 L HF Cheie în L, metrică, cromată, cu funcție de fixare, 4 x 140 mmCheie în L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și pârghie foarte lungă pentru transmiterea de putere ridicată și lucrul în poziții joase. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari la capul șurubului. Efectul de crestăt

Cod Articol 9E279072
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 140
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 140
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Nu
Lungime picior scurt (mm) 25
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Descriere

950 L HF Cheie în L, metrică, cromată, cu funcție de fixare, 4 x 140 mmCheie în L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și pârghie foarte lungă pentru transmiterea de putere ridicată și lucrul în poziții joase. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari la capul șurubului. Efectul de crestătură este astfel redus la minimum, distrugerea capului șurubului fiind aproape eliminată. Uneltele începând cu dimensiunea 3 oferă o funcție de fixare prin intermediul unei bile elastice presate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022121001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.