text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3967 SXL HF TORX® Multicolor TX 30 x 195


3967 SXL HF TORX® L-key Multicolor cu funcție de prindere, lung, inoxidabil, TX 30 x 195 mm L-key din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® interne. Foarte rezistentă la coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil călit la gheață al cheii L, evitând transmiterea ruginii străine în conexiunile cu șuruburi din oțel inoxidabil. C

Cod Articol 4E999417
Izolat Nu
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descriere

3967 SXL HF TORX® L-key Multicolor cu funcție de prindere, lung, inoxidabil, TX 30 x 195 mm L-key din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® interne. Foarte rezistentă la coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil călit la gheață al cheii L, evitând transmiterea ruginii străine în conexiunile cu șuruburi din oțel inoxidabil. Cu funcție de prindere pe brațul lung: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Cu braț extra lung pentru lucrul în poziție joasă. Învelișul furtunului ușor de prins facilitează înșurubarea chiar și la temperaturi scăzute. ",Take it easy", Găsitor de unelte cu cod de culori în funcție de mărime.

Numerele articolelor

Cod Articol 4E999417
EAN 4013288207203
UBB 500713661113
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022687001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.