text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3967 SXL HF TORX® Multicolor TX 15 x 123


3967 SXL HF TORX® L-key Multicolor cu funcție de prindere, lung, inoxidabil, TX 15 x 123 mm L-key din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® interne. Foarte rezistentă la coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil călit la gheață al cheii L, evitând transmiterea ruginii străine în conexiunile cu șuruburi din oțel inoxidabil. C

Cod Articol 7W379815
Izolat Nu
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descriere

3967 SXL HF TORX® L-key Multicolor cu funcție de prindere, lung, inoxidabil, TX 15 x 123 mm L-key din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® interne. Foarte rezistentă la coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil călit la gheață al cheii L, evitând transmiterea ruginii străine în conexiunile cu șuruburi din oțel inoxidabil. Cu funcție de prindere pe brațul lung: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Cu braț extra lung pentru lucrul în poziție joasă. Învelișul furtunului ușor de prins facilitează înșurubarea chiar și la temperaturi scăzute. ",Take it easy", Găsitor de unelte cu cod de culori în funcție de mărime.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W379815
EAN 4013288207166
UBB 500713660388
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022683001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.