text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3950 SPKL Multicolor 8,0 x 195


3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 8 x 195 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi hexagonale. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eli

Cod Articol 0L807583
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 195
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 195
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 37
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descriere

3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 8 x 195 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi hexagonale. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. Cu vârf cu bilă hexagonală la brațul lung: Profilele cu vârf în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de dimensiune.

Numerele articolelor

Cod Articol 0L807583
EAN 4013288185877
UBB 500668584526
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05022667001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.