text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3950 SPKL Multicolor 10 x 224


3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 10 x 224 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi cu hexagon. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. Cu vârf cu bilă hexagonală la brațul lung: Profilele cu vârf în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de dimensiune.

Položka č. 1X017642
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 224
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 224
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 42
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 10 x 224 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi cu hexagon. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. Cu vârf cu bilă hexagonală la brațul lung: Profilele cu vârf în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de dimensiune.

Čísla materiálu

Položka č. 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022668001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.