text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3950 PKL inch 5/16” x 195


3950 PKL Cheie L, imperială, inox, 5/16", x 195 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon imperial de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină apr

Cod Articol 81623.079.195
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 195
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 195
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 5/16 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 37
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 135
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descriere

3950 PKL Cheie L, imperială, inox, 5/16", x 195 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon imperial de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul hexagonal cu bilă pe brațul lung: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",.

Numerele articolelor

Cod Articol 81623.079.195
EAN 4013288117229
UBB 500511584053
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022717001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.