text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera Cheie hexagonală 3950 PKL 8,0 x 195


3950 PKL Cheie L, metrică, inox, 8 x 195 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet ris

Cod Articol 81623.080.195
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 195
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 195
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 37
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3950 PKL

Descriere

3950 PKL Cheie L, metrică, inox, 8 x 195 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul hexagonal cu bilă pe brațul lung: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",.

Numerele articolelor

Cod Articol 81623.080.195
EAN 4013288111340
UBB 500511643388
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022708001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.