text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL Cheie L, metrică, inox, 3 x 123 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi hexagonale de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet ris

Cod Articol 81623.030.123
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 123
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 123
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 21
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3950 PKL

Descriere

3950 PKL Cheie L, metrică, inox, 3 x 123 mmChei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi hexagonale de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul hexagonal cu bilă pe brațul lung: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",.

Numerele articolelor

Cod Articol 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022703001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.