text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Wera Cheie dublă deschisă 6002 Joker 17 x 19 mm lungime 235 mm crom mat

Cod Articol 2V312587
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 235
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 235
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 8.5
Înălțimea capului mare (mm) 9.5
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 37
Lățimea capului mare (mm) 42
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 6002 Joker

Descriere

6002 Joker Cheie dublă cu capăt deschis, 17 x 19 x 235 mmCheie dublă metrică de înaltă calitate de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei duble cu capăt deschis. Pentru capete de șuruburi hexagonale și șuruburi. Cu funcție de prindere printr-o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Geometria specială de forjă permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricată din oțel crom-molibden de înaltă performanță, cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule Simplificare: coduri de culori în funcție de mărime.

Numerele articolelor

Cod Articol 2V312587
EAN 4013288173027
UBB 500643188633
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 05003765001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.