text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque X 3 20-100nm


Cod Articol 6O153478
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 372
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 372
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 29
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 20
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075653001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.