text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque X 2 10-50nm


Cod Articol 4T467075
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 338
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 338
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Lățimea capului (mm) 29
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 20
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 4T467075
EAN 4013288193797
UBB 500686600478
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075652001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.