text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque X 1 2,5-25nm


Cheie dinamometrică Click-Torque X 1 pentru scule cu inserție, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, seta

Cod Articol 9M402853
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 283
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 283
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5 - 25
Lățimea capului (mm) 24
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 20
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

Cheie dinamometrică Click-Torque X 1 pentru scule cu inserție, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorii cuplului dorit. Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de eliberare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru utilizare cu mâna dreaptă și cu mâna stângă și cu pătrat de inserție de 9x12 mm pentru introducerea sculelor de inserție.

Numerele articolelor

Cod Articol 9M402853
EAN 4013288193773
UBB 500686600213
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075651001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.