text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque C 2 1/2 inch 20-100 Nm


Cheie dinamometrică Click-Torque C 2 cu clichet reversibil, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setare

Cod Articol 6F721107
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 43
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 18.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Descriere

Cheie dinamometrică Click-Torque C 2 cu clichet reversibil, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorii cuplului dorit. Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de eliberare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru utilizare cu mâna dreaptă (control al cuplului în sensul acelor de ceasornic) și cu mecanism cu clichet reversibil cu 45 de dinți.

Numerele articolelor

Cod Articol 6F721107
EAN 4013288193223
UBB 500686599654
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075621001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.