text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque C 1 1/2 inch 10-50 Nm


Cod Articol 8C962625
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Lățimea capului (mm) 25
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 16.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8C962625
EAN 4013288193216
UBB 500686599407
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075620001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.