text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque B 1 3/8 inch 10-50 Nm


Cheie dinamometrică Click-Torque B 1 cu clichet reversibil, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea

Cod Articol 2G968800
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Lățimea capului (mm) 25
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 16.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descriere

Cheie dinamometrică Click-Torque B 1 cu clichet reversibil, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmCheie dinamometrică Click-Torque în designul inconfundabil și robust Wera cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorii cuplului dorit. Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de eliberare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru utilizare cu mâna dreaptă (control al cuplului în sensul acelor de ceasornic) și cu mecanism cu clichet reversibil cu 45 de dinți.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075610001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.