text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie dinamometrică Click-Torque A 6 1/4 inch 2.5-25 Nm


Click-Torque A 6 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque în designul inconfundabil și robust Wera, cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a va

Cod Articol 7V535984
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5 - 25
Lățimea capului (mm) 25
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 11.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descriere

Click-Torque A 6 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque în designul inconfundabil și robust Wera, cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile sonore și tactile la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorii cuplului dorit. Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de eliberare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru utilizare cu mâna dreaptă (control al cuplului în sensul acelor de ceasornic) și cu mecanism cu clichet reversibil cu 45 de dinți.

Numerele articolelor

Cod Articol 7V535984
EAN 4013288193186
UBB 500686598821
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075605001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.