text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cheie dinamometrică 400 i Hex 5.0 x 90


400 i VDE Hex Indicator de cuplu izolat, 5 x 5,0 NmWera VDE indicator de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi cu hexagon. Rezistent la manipulare. Ambreiajul de alunecare robust generează un declanșator clar audibil și tactil care semnalează când este atins cuplul stabilit, făcând imposibilă aplicarea unui cuplu suplimentar. Valoarea cuplului de slăbire este semnificativ mai mare decât cuplul de strângere setat, prin urmare nu sunt necesare unelte suplimentare pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi. Forma mânerului umple perfect întreaga mână, iar degetele se așează confortabil în mânerele încastrate ușor rotunjite. Acest lucru asigură un transfer de putere optim, ergonomic. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Cod Articol 0X753101
Izolat Da
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Da
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Da
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041200
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

400 i VDE Hex Indicator de cuplu izolat, 5 x 5,0 NmWera VDE indicator de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi cu hexagon. Rezistent la manipulare. Ambreiajul de alunecare robust generează un declanșator clar audibil și tactil care semnalează când este atins cuplul stabilit, făcând imposibilă aplicarea unui cuplu suplimentar. Valoarea cuplului de slăbire este semnificativ mai mare decât cuplul de strângere setat, prin urmare nu sunt necesare unelte suplimentare pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi. Forma mânerului umple perfect întreaga mână, iar degetele se așează confortabil în mânerele încastrate ușor rotunjite. Acest lucru asigură un transfer de putere optim, ergonomic. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004981001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.