text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie combinată cu clichet 6001 Joker Switch 18 x 234


6001 Joker Switch Chei combinate cu clichet, cu pârghie de comutare, 18 x 234 mmChei combinate cu clichet Joker cu cap cu clichet unghiular și pârghie de comutare. Placa metalică din fălci asigură funcția de prindere care reduce riscul de a pierde piulițe și șuruburi. Limitatorul integrat poate preveni orice alunecare de la capul șurubului în jos și per

Cod Articol 9T914012
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 234
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 18
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 18
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 39.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 34
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 11
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) Alte
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Descriere

6001 Joker Switch Chei combinate cu clichet, cu pârghie de comutare, 18 x 234 mmChei combinate cu clichet Joker cu cap cu clichet unghiular și pârghie de comutare. Placa metalică din fălci asigură funcția de prindere care reduce riscul de a pierde piulițe și șuruburi. Limitatorul integrat poate preveni orice alunecare de la capul șurubului în jos și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Placa metalică interschimbabilă din maxilar reține în siguranță piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și reduce riscul de alunecare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune foarte pozitivă cu piulițele sau șuruburile și, din nou, reduce riscul de alunecare. Unghiul redus de întoarcere de numai 30° la capătul fălcilor evită întoarcerea îndelungată a cheii în timpul fixării. Mecanismul cu clichet reversibil de la capătul inelului, cu dantura sa fină (80 de dinți), asigură o mare flexibilitate chiar și în spații înguste. Mecanism cu clichet precis și audibil. În plus, elementul robust de blocare din două piese asigură o stabilitate extremă. Vine cu un capăt de clichet înclinat la 15° pentru o muncă sigură chiar și la un cuplu ridicat. Geometria specială forjată permite un transfer ridicat al cuplului și o rigiditate ridicată la flexiune. Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu un strat de nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu ",Take it easy", tool finder: cod de culori în funcție de dimensiune.

Numerele articolelor

Cod Articol 9T914012
EAN 4013288184757
UBB 500668577363
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020073001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.