6001 Joker Switch Chei combinate cu clichet, cu pârghie de comutare, 16 x 213 mmChei combinate cu clichet Joker cu cap cu clichet unghiular și pârghie de comutare. Placa metalică din fălci asigură funcția de prindere care reduce riscul de a pierde piulițe și șuruburi. Limitatorul integrat poate preveni orice alunecare de la capul șurubului în jos și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Placa metalică interschimbabilă din maxilar reține în siguranță piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și reduce riscul de alunecare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune foarte pozitivă cu piulițele sau șuruburile și, din nou, reduce riscul de alunecare. Unghiul redus de întoarcere de numai 30° la capătul fălcilor evită întoarcerea îndelungată a cheii în timpul fixării. Mecanismul cu clichet reversibil de la capătul inelului, cu dantura sa fină (80 de dinți), asigură o mare flexibilitate chiar și în spații înguste. Mecanism cu clichet precis și audibil. În plus, elementul robust de blocare din două piese asigură o stabilitate extremă. Vine cu un capăt de clichet înclinat la 15° pentru o muncă sigură chiar și la un cuplu ridicat. Geometria specială forjată permite un transfer ridicat al cuplului și o rigiditate ridicată la flexiune. Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu un strat de nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu ",Take it easy", tool finder: cod de culori în funcție de dimensiune.