6000 Joker Chei combinate cu clichet, 13 x 177 mmCleavă cu clichet cu inel metric premium de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei cu clichet inelar. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere permisă de o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Mecanism cu clichet pe partea inelară cu o dantură extrem de fină de 80 de dinți pentru flexibilitate chiar și în spații restrânse. Geometria special proiectată permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.