text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie combinată cu clichet 3/8'' x 125


6003 Cheie combinată Joker, Imperial, 3/8", x 125 mmÎn timp ce spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul înșurubării, sunt necesare unelte care să permită utilizatorilor să lucreze cu succes chiar și în astfel de situații. Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de plasare a sculei. Pot fi modificate cheile astfel încât posibil

Cod Articol 4Q841716
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 125
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 22
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 3/8 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 22
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 22
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 15
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 7
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) 3/8 inch
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 6003 Joker

Descriere

6003 Cheie combinată Joker, Imperial, 3/8", x 125 mmÎn timp ce spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul înșurubării, sunt necesare unelte care să permită utilizatorilor să lucreze cu succes chiar și în astfel de situații. Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de plasare a sculei. Pot fi modificate cheile astfel încât posibilitățile de plasare ale uneltei să crească? Combinația dintre capătul deschis decalat la 7,5° și geometria hexagonală dublă dublează punctele de plasare. O rotire repetată de 180° a cheii în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării oferă patru posibilități de plasare, iar șuruburile sau capetele șuruburilor pot fi angajate la fiecare 15°. Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a capătului deschis extinde semnificativ gama de utilizări în spații restrânse. Joker 6003 va găsi automat punctul de plasare respectiv după fiecare rotire. Partea subțire dar robustă a inelului este înclinată cu 15° față de axa sculei. Tratamentul de suprafață de înaltă calitate realizează o protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q841716
EAN 4013288212986
UBB 500711206820
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020212001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.