Chei combinate cu inel clichet interior
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
0P944660
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
Wera Cheie combinată 6003 Joker AF 13 mm lungime 160 mm formă A oțel aliat pentru scule
Adăugați în catalog
Cod Articol
0P944660
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Alte
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
160
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
13
Protecția suprafeței
Alte
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
13
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
27
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
19
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
6
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
8.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch)
Alte
Model cu clichet
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
6003 Cheie combinată Joker, 13 x 160 mmDeoarece spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul înșurubării, sunt necesare unelte care să permită utilizatorilor să lucreze cu succes chiar și în astfel de situații. Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de plasare a sculei. Pot fi modificate cheile astfel încât posibilitățile de plasare ale uneltei să crească? Combinația dintre capătul deschis decalat la 7,5° și geometria hexagonală dublă dublează punctele de plasare. O rotire repetată de 180° a cheii în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării oferă patru posibilități de plasare, iar șuruburile sau capetele șuruburilor pot fi angajate la fiecare 15°. Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a capătului deschis extinde semnificativ gama de utilizări în spații restrânse. Joker 6003 va găsi automat punctul de plasare respectiv după fiecare rotire. Partea subțire dar robustă a inelului este înclinată cu 15° față de axa sculei. Tratamentul de suprafață de înaltă calitate realizează o protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.
Numerele articolelor
Cod Articol
0P944660
EAN
4013288212696
UBB
500711205269
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05020204001