text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cârlig reversibil cu levier 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 inch 60 dinți


Cod Articol 4C230844
Izolat Nu
Lungime (mm) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime (mm) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Da
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Da
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Reversible Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003793001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.