text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cârlig reversibil cu levier 8007 B VDE 3/8 inch 80 dinți izolat VDE


8007 B Cârlig VDE Zyklop, izolat, cu pârghie de comutare, cu acționare 3/8",, 3/8", x 222 mmCârlig VDE Zyklop cu pârghie de comutare cu designul inconfundabil Wera. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Datorită celor 80 de dinți fin distanțați, este posibil un unghi de întoarcere redus de numai 4,5°. Cu un levier de inversar

Cod Articol 7B142343
Izolat Da
Lungime (mm) 222
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 222
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Unghi de întoarcere (°) 4.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Type Reversible Ratchet

Descriere

8007 B Cârlig VDE Zyklop, izolat, cu pârghie de comutare, cu acționare 3/8",, 3/8", x 222 mmCârlig VDE Zyklop cu pârghie de comutare cu designul inconfundabil Wera. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Datorită celor 80 de dinți fin distanțați, este posibil un unghi de întoarcere redus de numai 4,5°. Cu un levier de inversare pentru o schimbare confortabilă a direcției. Cu funcție de blocare sigură a soclului prin buton. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000V.

Numerele articolelor

Cod Articol 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004966001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.