text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cârlig reversibil cu acțiune prin pârghie Zyklop Metal switch 1/4 inch 72 dinți


Artikelnummer 7S771661
Izolat Nu
Lungime (mm) 141
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Nu
Lungime (mm) 141
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041200
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 7S771661
EAN 4013288174024
UBB 500643577058
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05004004001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.