text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cârlig de trecere Zyklop Metal push 1/2 inch 38 dinți lungime 281 mm


8003 C Zyklop Clește cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere și filet 1/2",, 1/2", x 281 mmZyklop Clește cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Designul cu dinți dubli ai clichetului realizează o danturare fină de 76 din 38 de dinți rezistenți care permite un unghi de înto

Cod Articol 6C267376
Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Nu
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Ratchet

Descriere

8003 C Zyklop Clește cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere și filet 1/2",, 1/2", x 281 mmZyklop Clește cu clichet metalic cu pătrățele prin împingere. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Designul cu dinți dubli ai clichetului realizează o danturare fină de 76 din 38 de dinți rezistenți care permite un unghi de întoarcere de numai 4,7°. Schimbare foarte simplă a direcției prin acționarea pătratului prin împingere nedemontabil, pentru prima dată și cu funcție sigură de blocare a soclului. Cârlig forjat, complet metalic (oțel crom-molibden) pentru o robustețe deosebit de ridicată și o durată lungă de viață.

Numerele articolelor

Cod Articol 6C267376
EAN 4013288174055
UBB 500643576894
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05004063001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.