text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Burghiu pentru trepte 843 4-20mm


843 Burghie cu trepte, 4-20 mm, 75 mmBurghie cu trepte de înaltă calitate de la Wera. 9 trepte de găurire care cresc cu 2 mm pentru materiale cu o grosime maximă de 4,5 mm. Vine cu spărgător de margini pentru tablă de 1 mm. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 1N703445
Cu spărgător de muchii Da
Numărul de lame de tăiere 9
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Cu spărgător de muchii Da
Numărul de lame de tăiere 9
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Număr de trepte de găurire 9
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 843
Type Step Drill

Descriere

843 Burghie cu trepte, 4-20 mm, 75 mmBurghie cu trepte de înaltă calitate de la Wera. 9 trepte de găurire care cresc cu 2 mm pentru materiale cu o grosime maximă de 4,5 mm. Vine cu spărgător de margini pentru tablă de 1 mm. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05104672001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.