text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Burghiu metalic 848 HSS 4.2 x 45


Twist bit for metal applications Hex shaft for very good power transfer HSS = high speed steel with split point Finely-tuned material elasticity for great durability Very good concentricity

Cod Articol 8T936809
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 45
Diametrul burghiului (mm) 4.2
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Marca Wera

Descriere

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104615001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.