text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 bucăți


Kraftform Kompakt Micro set for precision mechanical work. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and bits with 4 mm HIOS drive (Wera series 21). Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm for secure protection against electrostatic charge. Manufactured in accordance with DIN EN 61340-5-1. Compact handle/interchangeable blade system for fast blade change. Kaftform Micro handle with twist cap and free-turning zone for rapid twisting, making any time-consuming repositioning of the fingers unnecessary. Power zone with integrated soft zones for the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone directly above the blade for the right angle for adjustment work. Bits for manual as well as power tool operations. Rapid fixing of the bit: just push the bit into the insert for automatic locking and a secure fit. To change the bit, simply push the sleeve forward and remove. Free-turning sleeve for simple guidance of the tool during the screwdriving process.

Cod Articol 5H891854
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 3
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 10
Numărul total de scule 20
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți Torx 11
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 19
Cu suport magnetic Nu
Număr de fișiere 0
Număr de biți hexagonali 2
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet pentru biți Nu
Cu mâner de mână Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt Micro set for precision mechanical work. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and bits with 4 mm HIOS drive (Wera series 21). Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm for secure protection against electrostatic charge. Manufactured in accordance with DIN EN 61340-5-1. Compact handle/interchangeable blade system for fast blade change. Kaftform Micro handle with twist cap and free-turning zone for rapid twisting, making any time-consuming repositioning of the fingers unnecessary. Power zone with integrated soft zones for the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone directly above the blade for the right angle for adjustment work. Bits for manual as well as power tool operations. Rapid fixing of the bit: just push the bit into the insert for automatic locking and a secure fit. To change the bit, simply push the sleeve forward and remove. Free-turning sleeve for simple guidance of the tool during the screwdriving process.

Numerele articolelor

Cod Articol 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05073671001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.