text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt W1 Wartung KRAFT KOMP W1 35-teilig


Kraftform Kompakt W 1 Údržba, 35 kusů 1x 817 VDE Kraftform rukojeť pro uchycení nože: VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Šroubový chapadlo: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 1x 8794 SA Prodlužovací nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", nástrčka: 1x 893/4/1 K univerzální držák bitů: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 2x 855/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 bity TORX®: Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbářské práce v interiéru i exteriéru. Obsahuje držák VDE s 12 čepelemi VDE, 1 dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovým dorazem, malým úhlem návratu a extrémně úchopnými zuby, neuvěřitelně rychlou ráčnu Zyklop Speed a příslušenství, 8 ručních a elektrických nástrčných hlavic, vel. 5. 5-13, 1 univerzální držák bitů, 7 bitů v délce 25 mm, 1 šroubovák pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólová zkoušečka fází 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Article number 81618.005.926
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Packed per 1

Specifications

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 5
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 8
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 4
Gesamtzahl der Werkzeuge 35
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 7
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 8205400000
Type Tool Set

Description

Kraftform Kompakt W 1 Údržba, 35 kusů 1x 817 VDE Kraftform rukojeť pro uchycení nože: VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Šroubový chapadlo: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 1x 8794 SA Prodlužovací nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", nástrčka: 1x 893/4/1 K univerzální držák bitů: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 2x 855/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 bity TORX®: Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbářské práce v interiéru i exteriéru. Obsahuje držák VDE s 12 čepelemi VDE, 1 dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovým dorazem, malým úhlem návratu a extrémně úchopnými zuby, neuvěřitelně rychlou ráčnu Zyklop Speed a příslušenství, 8 ručních a elektrických nástrčných hlavic, vel. 5. 5-13, 1 univerzální držák bitů, 7 bitů v délce 25 mm, 1 šroubovák pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólová zkoušečka fází 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Article numbers

Article number 81618.005.926
EAN 4013288178336
UBB 500627820607
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05135926001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.